Gato hidráulico RH-6

Ref.: 071554 160
Ver todas las versiones
TRLYJCK-(RH-6)-(PAYLOAD-6TO)

Descripción

TRLYJCK-(RH-6)-(PAYLOAD-6TO)
Gato hidráulico RH-6
Con una robusta estructura con marco y 6000 kg de capacidad de carga
Con un bastidor robusto y 6.000 kg de capacidad de carga.
  • Sus rodillos convexos y las ruedas giratorias montados sobre rodamientos de bolas garantizan un alto grado de maniobrabilidad.
  • En caso de sobrecarga, la válvula de seguridad desactiva la barra de elevación.
  • No obstante, se mantiene la altura de elevación para garantizar la seguridad.
  • Pedal de pie adicional para activar la función de elevación rápida
  • Control fiable y preciso durante las tareas de elevación y descenso gracias al sencillo método de control de la barra de elevación
  • Barra de elevación con tirador ergonómico con revestimiento de goma
  • Pedal para activar la función de elevación rápida
  • Ruedas neumáticas de goma no incluidas en el contenido:

Altura mínima

150 mm
Más Información

Altura del bastidor

210 mm
Más Información

Longitud del tubo de marco

1395 mm
Más Información

Altura máxima

570 mm
Más Información

Capacidad de carga

6000 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

84254200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

90000.000 g
Más Información

Longitud de la palanca

1045 mm
Más Información

Altura mínima/máxima

150-570 mm
Más Información
Scroll to top