Trípode elevador de 1/4 pulgadas

Ref.: 0714649212
Ver todas las versiones
TRIPODE-ALUMINIO-1/4"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TRIPODE-ALUMINIO-1/4"
Trípode elevador de 1/4 pulgadas
para telémetros láser
Trípode de aluminio robusto con cabeza de trípode móvil

Fijaciones de apertura rápida para montaje y desmontaje en poco tiempo, además de tuerca de mariposa

  • La placa de la cabeza del trípode tiene un práctico fijador de apertura rápida que facilita el cambio entre diferentes dispositivos
  • La tuerca de mariposa permite una fijación rápida y firme

Estabilidad y protección de la superficie

  • El tope de apertura garantiza que el trípode se mantenga estable
  • Las patas de metal recubiertas de caucho protegen las superficies delicadas de los arañazos

Robusta cabeza de trípode con mecanismo giratorio e inclinación

  • El cabezal de trípode giratorio e inclinable permite una alineación exacta del dispositivo
  • Diseño robusto para fiabilidad de uso en distintas tareas

Anchura (plegado)

135 mm
Más Información

Material

ALU/PLA
Más Información

Longitud (plegado)

710 mm
Más Información

Altura (plegado)

115 mm
Más Información

Rosca de conexión

1/4 pulgada
Más Información

Longitud máxima

1800 mm
Más Información

Longitud mínima

660 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2370.000 g
Más Información

Longitud mínima/máxima

660-1800 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0714649212

Ficha Técnica

639354274.pdf
Scroll to top