Escuadra triangular VARIFIX®

Ref.: 0865005070
Ver todas las versiones
TRIFSHPLT-A4-PRFL2628
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TRIFSHPLT-A4-PRFL2628
Escuadra triangular VARIFIX®
Componente de conexión de acero inoxidable para perfiles C A4

Certificación Cradle to Cradle®

  • Renovación de edificios con materias no peligrosas
  • Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Para el montaje anexo de rieles de montaje C


  • Longitudinal

  • Transversal

  • Diagonal

Longitud del tramo 2

86 mm
Más Información

Distancia entre orificios

35 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Ancho de orificio alargado 3

9 mm
Más Información

Longitud de orificio alargado 2

25 mm
Más Información

Longitud de orificio alargado 3

30 mm
Más Información

Ancho de orificio alargado 2

9 mm
Más Información

Longitud del tramo

86 mm
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

26 x 18 mm28 x 28 mm
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

9 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

123.000 g
Más Información

Longitud de orificio alargado 2/ancho de orificio alargado 2

25 x 9 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

30 x 9 mm
Más Información

Longitud de orificio alargado 3/ancho de orificio alargado 3

30 x 9 mm
Más Información
Scroll to top