Mordaza para vigas VARIFIX®, estándar

Ref.: 0862200001
Ver todas las versiones
MORDAZA-PARA-VIGA-VARIFIX-M8
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MORDAZA-PARA-VIGA-VARIFIX-M8
Mordaza para vigas VARIFIX®, estándar
Con agujero roscado
  • Producto autorizado y certificado por la VdS para su uso en la construcción de sistemas de extinción de incendios estacionarios
  • Homologación de FM (excepto para M8)
  • Con tornillo de ajuste hexagonal DIN933/8.8; rosca con extremo dentado

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Para el montaje de tuberías, sistemas de aspersores, conductos de ventilación sobre vigas de tipo T, perfiles en U y angulares


Se puede almacenar en el sistema ORSY®


Las mordazas para vigas se pueden fijar con una lengüeta de fijación. Con respecto a los sistemas de aspersores, los requisitos de VdS aplicables establecen que las mordazas para vigas se deben fijar si el tubo montado tiene un diámetro superior a DN 65 mm.

Material

MCI
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Anchura

21 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Altura del agarre

23.7 mm
Más Información

Carga permitida

2.5 kN
Más Información

Estándar EN

1562
Más Información

Código del sistema armonizado

73259910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.100 g
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo hexagonal de ajuste

M10
Más Información

Altura

45 mm
Más Información

Normas

EN 1562
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información
Scroll to top