Plaquita de sujeción VARIFIX® TS

Ref.: 0862005091
Ver todas las versiones
-TRGKLE-PRFL4141-L15MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-TRGKLE-PRFL4141-L15MM
Plaquita de sujeción VARIFIX® TS
Para fijar carriles y rieles de montaje en vigas en H o T de entre 10 y 25 mm de grosor de brida
  • Diámetro de orificio: 13 mm para varillas roscadas o pernos hasta M12
  • Capacidad de carga con grado 4.6: 10 kN, capacidad de carga con grado 5.6: 12 kN
  • Fijación con tuerca guía combinada

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

1.0037
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Diámetro del orificio

13 mm
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

115.949 g
Más Información

Rango de agarre

15 mm
Más Información

Longitud x anchura

45 x 40 mm
Más Información
Scroll to top