-BMCLMP-NOGR-STDD-(TZN)-M10 Pinza de sujeción Nova Grip Acero C45, galvanizado por inmersión en caliente (Acero con tratamiento térmico C45 +N conforme a la norma DIN EN 10083-2)
Se usa para establecer una conexión de transmisión de fuerza entre soportes de intersección de diferentes formas y dimensiones
También es posible la conexión de soportes superpuestos con anchos de brida idénticos
Para fijar los elementos de conexión se coloca una placa de ensamblaje (clase de resistencia S235 o superior/grosor de placa de al menos 10 mm) entre los soportes que se deben conectar.
Los detalles de las respectivas dimensiones de la placa y las distancias del orificio se indican en el permiso de construcción general n.º Z-14.4-493.
Se deben utilizar accesorios roscados según DIN EN 14399-1 o DIN EN 15048-1, que consisten en tornillos hexagonales de clase de resistencia 8.8 o 10.9, tuercas de clase de resistencia 8 o 10 y arandelas asociadas con una dureza mínima de 100 HV, por lo que en cada caso deben colocarse debajo de las tuercas dos arandelas para accesorios de la clase de resistencia 10.9.
La homologación técnica nacional de DIBt n.º Z-14.4-493 para pinzas de sujeción controla las conexiones de pinzas de sujeción para realizar acciones estáticas, efectivamente estáticas y dinámicas
Los tornillos y grapas de sujeción que ya se hayan sometido a acción dinámica no pueden reutilizarse
Los valores de diseño de la capacidad de carga y de la fuerza de tracción de umbral por conexión sujetada se describen en la homologación técnica nacional de DIBt n.º Z-14.4-493
Para igualar diferentes grosores de brida se pueden colocar adicionalmente hasta tres espaciadores con un grosor total de máximo 15 mm entre las grapas de sujeción y las placas de conexión.
Para el tipo M12-LAS, se integra la ecualización de altura de dos espaciadores adicionales (en comparación con el tipo estándar).
https://www.wurth.es/trgkle-nogr-stdd-tzn-m100485000041-BMCLMP-NOGR-STDD-(TZN)-M10-BMCLMP-NOGR-STDD-(TZN)-M10<br>Pinza de sujeción Nova Grip<br>Acero C45, galvanizado por inmersión en caliente<br>(Acero con tratamiento térmico C45 +N conforme a la norma DIN EN 10083-2)<br><p class="level1">Se usa para establecer una conexión de transmisión de fuerza entre soportes de intersección de diferentes formas y dimensiones</p><P>También es posible la conexión de soportes superpuestos con anchos de brida idénticos</P><br><P>Para fijar los elementos de conexión se coloca una placa de ensamblaje (clase de resistencia S235 o superior/grosor de placa de al menos 10 mm) entre los soportes que se deben conectar.</P><br/><P>Los detalles de las respectivas dimensiones de la placa y las distancias del orificio se indican en el permiso de construcción general n.º Z-14.4-493.</P><br/><P>Se deben utilizar accesorios roscados según DIN EN 14399-1 o DIN EN 15048-1, que consisten en tornillos hexagonales de clase de resistencia 8.8 o 10.9, tuercas de clase de resistencia 8 o 10 y arandelas asociadas con una dureza mínima de 100 HV, por lo que en cada caso deben colocarse debajo de las tuercas dos arandelas para accesorios de la clase de resistencia 10.9.</P><br><ul><li>La homologación técnica nacional de DIBt n.º Z-14.4-493 para pinzas de sujeción controla las conexiones de pinzas de sujeción para realizar acciones estáticas, efectivamente estáticas y dinámicas</li><br/><li>Los tornillos y grapas de sujeción que ya se hayan sometido a acción dinámica no pueden reutilizarse</li><br/><li>Los valores de diseño de la capacidad de carga y de la fuerza de tracción de umbral por conexión sujetada se describen en la homologación técnica nacional de DIBt n.º Z-14.4-493</li></ul><br><P>Para igualar diferentes grosores de brida se pueden colocar adicionalmente hasta tres espaciadores con un grosor total de máximo 15 mm entre las grapas de sujeción y las placas de conexión.</P><br/><P>Para el tipo M12-LAS, se integra la ecualización de altura de dos espaciadores adicionales (en comparación con el tipo estándar). </P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1366975.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1366975.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Elementos de unión, otros/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Elementos de unión, otros/Abrazaderas/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Elementos de unión, otros/Abrazaderas/Grapa de sujeción MTH2024-02-16T20:25:10+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!