Separadores ORSY® BULL

Ref.: 0962330561
Ver todas las versiones
-TRENNELEM-ERSATZ-TOPLAD-5-H203

Descripción

-TRENNELEM-ERSATZ-TOPLAD-5-H203
Separadores ORSY® BULL
Para dividir baúles de carga superior ORSY®BULL en función de las necesidades individuales
En combinación con el juego de separadores básico

No se puede utilizar con cajas con protección IP54

Material

ALU/PLA
Más Información

Diseño

Serie 5
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

5 Uds
Más Información

Adecuado para

Cargador superior serie 5 plano
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información
Scroll to top