Separadores ORSY® BULL

Ref.: 0962330563
Ver todas las versiones
-TRENNELEM-SORT-ERSATZ-KOMBI-5

Descripción

-TRENNELEM-SORT-ERSATZ-KOMBI-5
Separadores ORSY® BULL
Para dividir baúles de carga superior ORSY®BULL en función de las necesidades individuales
En combinación con el juego de separadores básico

No se puede utilizar con cajas con protección IP54

Material

ALU/PLA
Más Información

Diseño

Serie 5
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

5 Uds
Más Información

Adecuado para

Caja de sistema combi serie 5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

200.000 g
Más Información
Scroll to top