Recambios para escalera de fibra

Ref.: 0962935015
Ver todas las versiones
TRAVESAÑO INFERIOR 710MM 60X20
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TRAVESAÑO INFERIOR 710MM 60X20
Recambios para escalera de fibra

Material

Fibra de poliéster
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0962935015

Ficha Técnica

32411010.pdf
Scroll to top