Travesaño Tavinea Sorto Nova Pro Scala

Ref.: F007130114
Ver todas las versiones
TRAV-TAVINEA-SORTO-STONE-NL500
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TRAV-TAVINEA-SORTO-STONE-NL500
Travesaño Tavinea Sorto Nova Pro Scala
El mejor orden para cajones para utensilios y piezas pequeñas
  • Estructura de alta calidad fabricada en acero lacado
  • Color a juego con Nova Pro Scala
  • El compresor de resorte con topes antideslizantes garantiza una sujeción firme en el cajón

A partir de dos travesaños, recomendamos utilizar conectores de base delanteros adicionales

Se puede utilizar para la longitud nominal

500 mm
Más Información

Se puede utilizar para el marco

Nova Pro Scala H90
Más Información

Material

ST
Más Información

Color

Piedra
Más Información

Peso del producto (por artículo)

194.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F007130114

Ficha Técnica

32407311.pdf

Ficha Técnica

32407312.pdf

Ficha Técnica

535888455.pdf
Scroll to top