Potenciador del rendimiento del aceite para motor

Ref.: 5861300300
Ver todas las versiones
TRATAMIENTO-ACEITE-MOTOR-300ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TRATAMIENTO-ACEITE-MOTOR-300ML
Potenciador del rendimiento del aceite para motor
Protección para todos los motores de gasolina y diésel

Aumenta la vida útil del motor

  • Protege contra la quemadura de válvulas
  • Ablanda los depósitos en los segmentos de pistón revestidos de resina
  • Elimina los residuos de aceite y desbloquea los conductos de aceite obstruidos
  • Neutraliza los ácidos agresivos de la combustión
  • Complementa los agentes del aceite para motor usados

  • Minimiza la resistencia a la fricción
  • Adecuado para aceites diluidos con biocombustibles
  • Conforme a las normas API más recientes de aceite para motor

Una cantidad de 300 ml es suficiente para 4,5 litros de aceite para motor. 1. Una cantidad de 000 ml es suficiente para 10 litros de aceite para motor.


Dosis ideal: 10 %. Reduzca el aceite limpio en función del nivel de aceite.


Añada el contenido del bote al aceite para motor en cada reparación del motor y en cada cambio de aceite. Además, se puede añadir el potenciador de rendimiento del aceite para motor al diagnosticar el aceite para motor.

Olor/fragancia

Aceitoso
Más Información

Punto intermitente mínimo

180 °C
Más Información

Base química

Hidrocarburo
Más Información

Contenido

300 ml
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Verde
Más Información

Peso del contenido

321 g
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.85 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

381121000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

316.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,85 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5861300300

Ficha Técnica

32406147.pdf

Hoja de datos de seguridad

05310515.PDF
Scroll to top