Rueda de caucho con soporte giratorio y freno de bloqueo

Ref.: 0962700012
Ver todas las versiones
TRANSROLL-STOPSTEER-SCRONPLT-125

Descripción

TRANSROLL-STOPSTEER-SCRONPLT-125
Rueda de caucho con soporte giratorio y freno de bloqueo
Poliamida de 6 núcleos (nylon)
  • Cubo con casquillo de fricción
  • Carcasa exterior de caucho vulcanizado con alto grado de resistencia a grietas y desgaste. 73 Shore A (±3)
  • Temperatura de aplicación de -20°C a +70°C
  • Soporte giratorio en bolas

No apta para utilizarse en presencia de disolventes, hidrocarburos y aceites minerales.

Distancia entre orificios 2

60 mm
Más Información

Distancia entre orificios

80 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

70 °C
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Anchura

85 mm
Más Información

Diámetro del orificio alargado

9 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Dureza Shore A

70
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Diámetro del rollo

125 mm
Más Información

Capacidad de carga

220 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83022000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1341.000 g
Más Información

Anchura de rollo

40 mm
Más Información

Anchura de base

100 mm
Más Información

Altura

156 mm
Más Información

Profundidad del orificio del perno

37 mm
Más Información

Longitud de base

85 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 70 °C
Más Información

Longitud x anchura

100 x 85 mm
Más Información
Scroll to top