Rueda para transporte de material con soporte giratorio

Ref.: 0683567951
Ver todas las versiones
TRANSR-STEER-SCRONPLT-D100-120KG

Descripción

TRANSR-STEER-SCRONPLT-D100-120KG
Rueda para transporte de material con soporte giratorio
Ruedas de poliuretano, llanta de plástico
  • Cubo de cojinete de fricción
  • Resistencia: 80 ± 4 Shore A
  • Ruedas fabricadas a partir de poliuretano TPU 80A moldeado por inyección
  • Excelentes propiedades de deslizamiento y elasticidad, baja resistencia a la rodadura
  • Excelentes propiedades de amortiguación sonora y de las vibraciones
  • Buena resistencia al desgaste; vida útil prolongada
  • Carcasa de chapa de acero galvanizado electrolítico
  • Collarín de bolas doble con lubricación por grasa
  • Anillo de protección contra el polvo
  • Temperatura de aplicación: De -10 °C a +70 °C

Apto para entornos afectados por las condiciones meteorológicas, alcoholes y glicoles, ácidos minerales y orgánicos débiles y agua. Para uso en talleres, en el sector químico, en la fabricación de equipos, en el sector textil y en dispositivos técnicos de todo tipo.

Distancia entre orificios 2

60 mm
Más Información

Distancia entre orificios

80 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

80 °C
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Dureza Shore A máxima

63
Más Información

Anchura

85 mm
Más Información

Diámetro del orificio alargado

9 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-15 °C
Más Información

Dureza Shore A mínima

57
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Diámetro del rollo

100 mm
Más Información

Capacidad de carga

120 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83022000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

648.500 g
Más Información

Anchura de rollo

30 mm
Más Información

Altura

128 mm
Más Información

Profundidad del orificio del perno

35 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-15 hasta 80 °C
Más Información

Dureza shore A mín./máx.

57-63
Más Información

Longitud x anchura

100 x 85 mm
Más Información
Scroll to top