Rueda para transporte de material con soporte fijo

Ref.: 0683567961
Ver todas las versiones

TRANSR-BENT-SCRONPLT-D100-120KG

Descripción

TRANSR-BENT-SCRONPLT-D100-120KG
Rueda para transporte de material con soporte fijo
Neumáticos de poliuretano, llanta de plástico
  • Cubo de cojinete de fricción
  • Resistencia: 80 ± 4 Shore A
  • Ruedas fabricadas con poliuretano TPU 80A moldeado por inyección
  • Excelentes propiedades de deslizamiento y elasticidad, baja resistencia a la rodadura
  • Buenas propiedades de amortiguación de ruido y vibración
  • Buena resistencia al desgaste y a la rotura, alta vida útil
  • Carcasa de chapa de acero galvanizado electrolítico
  • Collarín de bolas doble con lubricación por grasa
  • Anillo de protección contra el polvo
  • Temperatura de aplicación: De -10°C a +70°C

Apto para entornos afectados por las condiciones meteorológicas, alcoholes y glicoles, ácidos minerales y orgánicos débiles y agua. Para su uso en talleres, en la industria química, en la construcción de equipos, la industria textil y para todo tipo de dispositivos técnicos.

Scroll to top