Transpaleta manual 2500 kg

Ref.: 0962400250
Ver todas las versiones

TRANSPALETA-MANUAL-2500KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TRANSPALETA-MANUAL-2500KG
Transpaleta manual 2500 kg
  • Transpaleta manual.
  • Bomba hidráulica de altas prestaciones y bajo mantenimiento.
  • Para pesadas cargas de hasta 2500 Kg.
  • Horquilla de acero robusto para una larga vida útil.
  • Ruedas de goma y rodillos de poliuretano para un manejo suave y cómodo.
  • Cuenta con una válvula de seguridad para sobrecargas.
  • Con pistón cromado.
  • Empuñadura de seguridad ergonómica para manejo con una sola mano de las funciones de elevación, desplazamiento y descenso.
  • Ergonomía asegurada gracias a su empuñadura de goma.
  • Sistema de regulación de descenso.

• Carga y descarga de camiones y contenedores.


• Desplazamiento de productos en almacenes, centros logísticos y superficies comerciales.


• Reposición de stock en zonas de venta o preparación de pedidos.


• Suministro de materiales en líneas de producción.

Material del rodillo

Poliuretano
Más Información

Material

ST
Más Información

Anchura de la parte inferior del rodillo

72 mm
Más Información

Anchura de la rueda de control

50 mm
Más Información

Longitud

1555 mm
Más Información

Material de la rueda

Caucho
Más Información

Altura de elevación mínima

92 mm
Más Información

Anchura

550 mm
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Altura de elevación máxima

210 mm
Más Información

Longitud de la horquilla

1150 mm
Más Información

Altura de la horquilla

92 mm
Más Información

Diámetro de la rueda giratoria

200 mm
Más Información

Grosor

445 mm
Más Información

Anchura de la horquilla (interior)

215 mm
Más Información

Capacidad de carga

2500 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

73.000 kg
Más Información

Altura

1230 mm
Más Información

Diámetro de la rueda del rodillo

80 mm
Más Información

Diámetro de la rueda deslizante

200 mm
Más Información

Altura de elevación mínima/máxima

92-210 mm
Más Información

Manual instrucciones

664775552.pdf

Catálogo General

0962400250

Ficha Técnica

664174124.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top