Transformador de 230 V/12 V

Ref.: 0891458102
Ver todas las versiones
TRANSF-22012V-PARA-MINIFRESADORA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TRANSF-22012V-PARA-MINIFRESADORA
Transformador de 230 V/12 V
Transformador de 230 V/12 V para set de reparación de ventanas

Se conecta al sistema eléctrico del vehículo.


Transformador para herramientas en el set de reparación de ventanas.

Longitud

1.5 m
Más Información

Anchura

5 cm
Más Información

Código del sistema armonizado

85044082900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

130.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0891458102

Ficha Técnica

32406884.pdf

Ficha Técnica

646232186.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top