Carretilla para neumáticos

Ref.: 0962400137
Ver todas las versiones
TRANKARRE-STHL-REIFEN-VOLLGU-500X400MM

Descripción

TRANKARRE-STHL-REIFEN-VOLLGU-500X400MM
Carretilla para neumáticos
Construcción de acero soldada de forma permanente
  • Diámetro de los tubos de acero: 26,9 x 1,75 mm
  • Base de chapa de acero de 4 mm de grosor
  • Las empuñaduras con barra de seguridad fabricadas en plástico de alta resistencia (conforme a la norma DIN EN 1757-3)

Profundidad

670 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Diámetro del tubo

26.9 mm
Más Información

Material de la rueda

Goma maciza
Más Información

Anchura

660 mm
Más Información

Anchura de la placa del dedo

500 mm
Más Información

Grosor de la placa del dedo

4 mm
Más Información

Diámetro de la rueda

260 mm
Más Información

Material de la pala de la carretilla

Placa de acero
Más Información

Anchura de la rueda

85 mm
Más Información

Profundidad de la placa del dedo

400 mm
Más Información

Peso

17.5 kg
Más Información

Capacidad de carga

250 kg
Más Información

Estándar EN

1757-3
Más Información

Altura de empuñadura

1250 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20500.000 g
Más Información

Grosor de la pared del tubo

1.75 mm
Más Información

Altura

1250 mm
Más Información

Normas

EN 1757-3
Más Información
Scroll to top