Carro de aluminio para escaleras

Ref.: 0962400126
Ver todas las versiones
-PSHCRT-L-STRS-SLIDRBR-285X175MM

Descripción

-PSHCRT-L-STRS-SLIDRBR-285X175MM
Carro de aluminio para escaleras
Las ruedas de goma maciza de 3 estrellas con llantas de plástico y rodamientos de rodillos facilitan el transporte de objetos por las escaleras
  • Construcción de aluminio soldada de forma permanente
  • Útil en aplicaciones en las que sea necesario bajar y subir frecuentemente por escaleras con escalones estables y nivelados
  • Las empuñaduras con barra de seguridad fabricadas en plástico de alta resistencia (conforme a DIN EN 1757-3) protegen contra lesiones en las manos.
  • Tubo de aluminio de Ø 25 x 2 mm
  • Base de chapa de aluminio de 4 mm de grosor

Profundidad

550 mm
Más Información

Diámetro del tubo

25 mm
Más Información

Material de la rueda

Goma maciza
Más Información

Anchura

480 mm
Más Información

Anchura de la placa del dedo

270 mm
Más Información

Grosor de la placa del dedo

4 mm
Más Información

Diámetro de la rueda

160 mm
Más Información

Material de la pala de la carretilla

Placa de aluminio
Más Información

Anchura de la rueda

40 mm
Más Información

Profundidad de la placa del dedo

240 mm
Más Información

Capacidad de carga

150 kg
Más Información

Altura de empuñadura

1240 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

87168000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.5 kg
Más Información

Grosor de la pared del tubo

2 mm
Más Información

Altura

1300 mm
Más Información
Scroll to top