Placa de separación de aluminio

Ref.: 096376 003
Ver todas las versiones

TR3 SEPARADOR BANDEJA MRA 450MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TR3 SEPARADOR BANDEJA MRA 450MM
Placa de separación de aluminio
Para bastidores superiores
De aluminio

Profundidad

440 mm
Más Información

Material

ALMG3
Más Información

Color

Aluminio plata
Más Información

Profundidad de construcción

450 mm
Más Información

Descripción de tipo

TR3
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.100 kg
Más Información

Altura

70 mm
Más Información

Catálogo General

096376003

Ficha Técnica

32411524.pdf
Scroll to top