Placa de separación de aluminio

Ref.: 096376 001
Ver todas las versiones
TR1 SEPARADOR BANDEJA MRA 270MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TR1 SEPARADOR BANDEJA MRA 270MM
Placa de separación de aluminio
Para bastidores superiores
De aluminio

Profundidad

258 mm
Más Información

Material

ALMG3
Más Información

Color

Aluminio plata
Más Información

Profundidad de construcción

270 mm
Más Información

Descripción de tipo

TR1
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.100 kg
Más Información

Altura

70 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096376001

Ficha Técnica

32411524.pdf
Scroll to top