Destornillador TX

Ref.: 0613434830
Ver todas las versiones
DEST-ZEBRA-TX-INVIOLABLE-TX30X115MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DEST-ZEBRA-TX-INVIOLABLE-TX30X115MM
Destornillador TX
con orificio
Acople cromado cepillado y mango de 2 componentes

Larga vida útil

  • Acople cilíndrico robusto, con cromado cepillado para proteger contra la corrosión
  • Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo
  • Punta para cabezas de tornillo con TX interior con pasador de seguridad

Agarre incansable

  • Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante
  • La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado
  • Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo

Longitud de hoja

115 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud del mango

106 mm
Más Información

Tipo de punta

TX con orificio
Más Información

Longitud

221 mm
Más Información

Tamaño de la punta

TX30
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

4-9/16 in
Más Información

Tamaño

30
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de varios componentes
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

90.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

35 mm
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

106 / 35 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0613434830

Ficha Técnica

32408644.pdf
Scroll to top