DDU-TORNO ESQ-4/4 R.MAXX J1 BAJO 800 Torno de armario esquinero VS COR Wheel Pro Con base circular de 4/4 Las versiones de armarios esquineros con una utilización del espacio de almacenamiento significativamente mejorada y un acceso óptimo, con un estante
Ventajas de la instalación:
Los brazos de soporte pueden instalarse en las fijaciones laterales sin necesidad de herramientas
Los estantes pueden instalarse en los brazos de soporte sin necesidad de herramientas
Para utilizar tanto en armarios bajos como en armarios altos
Puede reequiparse en armarios rinconeros en cualquier momento sin necesidad de retirar la encimera
Ventajas de uso:
Acceso óptimo gracias a los estantes flotantes circulares de madera, sin tubo vertical central, que proporcionan hasta un 20 % más de espacio de almacenamiento
Los estantes se sujetan mediante un travesaño que atraviesa el armario en línea recta, lo que garantiza que el mecanismo sea prácticamente invisible, estabiliza el armario y puede utilizarse en armarios estándar.
Bastidor robusto, con recubrimiento en polvo blanco o antracita, muy fácil de mantener
Gran capacidad de carga: cada balda tiene una capacidad de carga de hasta 27,5 kg
Posicionamiento de las baldas regulable en altura, independientemente de la altura del armario, que permite cambiar en cualquier momento la posición de las baldas dentro de la retícula de taladros de 40 mm, lo que permite aprovechar al máximo el espacio y facilitar el reequipamiento.
https://www.wurth.es/torno-para-armario-esquinero-360-recorner-maxx-800mm0683730056DDU-TORNO ESQ-4/4 R.MAXX J1 BAJO 800DDU-TORNO ESQ-4/4 R.MAXX J1 BAJO 800<br>Torno de armario esquinero VS COR Wheel Pro<br>Con base circular de 4/4<br>Las versiones de armarios esquineros con una utilización del espacio de almacenamiento significativamente mejorada y un acceso óptimo, con un estante<br><p class="level1">Ventajas de la instalación:</p><ul><li>Los brazos de soporte pueden instalarse en las fijaciones laterales sin necesidad de herramientas</li><li>Los estantes pueden instalarse en los brazos de soporte sin necesidad de herramientas</li><li>Para utilizar tanto en armarios bajos como en armarios altos</li><li>Puede reequiparse en armarios rinconeros en cualquier momento sin necesidad de retirar la encimera</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas de uso:</p><ul><li>Acceso óptimo gracias a los estantes flotantes circulares de madera, sin tubo vertical central, que proporcionan hasta un 20 % más de espacio de almacenamiento</li><li>Los estantes se sujetan mediante un travesaño que atraviesa el armario en línea recta, lo que garantiza que el mecanismo sea prácticamente invisible, estabiliza el armario y puede utilizarse en armarios estándar. </li><li>Bastidor robusto, con recubrimiento en polvo blanco o antracita, muy fácil de mantener</li><li>Gran capacidad de carga: cada balda tiene una capacidad de carga de hasta 27,5 kg</li><li>Posicionamiento de las baldas regulable en altura, independientemente de la altura del armario, que permite cambiar en cualquier momento la posición de las baldas dentro de la retícula de taladros de 40 mm, lo que permite aprovechar al máximo el espacio y facilitar el reequipamiento.</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/553631559.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/553631559.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Herrajes/Todas las categorías/Herrajes/Herraje para mobiliario/Todas las categorías/Herrajes/Herraje para mobiliario/Herrajes de inter. de armario de cocina/Todas las categorías/Herrajes/Herraje para mobiliario/Herrajes de inter. de armario de cocina/Torno de armario esquinero2024-02-16T19:33:17+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!