Se puede utilizar en el lateral derecho e izquierdo
Las bandejas giran de forma independiente
El estante inferior también se gira automáticamente cuando se abre la puerta
Bandejas con barra circunferencial de alambre de acero de ø 7 mm, cromadas y brillantes
Aspecto atractivo
Estante de extremo a extremo, blanco, 16 mm de grosor
El estante superior se puede instalar a diferentes alturas
Facilidad de montaje
Columna sencilla de bloquear en su lugar en el pilar central
Montaje posterior completamente posible
Material |
ST/WO |
Superficie |
VCR |
Apto para la anchura del armario |
1000 mm900 mm |
Número de baldas |
2 Uds |
Radio de la parte inferior de la bandeja |
375 mm |
Color de base |
Blanco |
Altura mínima de instalación |
510 mm |
Diámetro |
750 mm |
Capacidad de carga |
15 kg |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
8810.000 g |
Catálogo General |
0683730018 |
Ficha Técnica |
32407554.pdf |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0683730018 |