Set de estantes para Cornerstone Maxx

Ref.: 0683730411
Ver todas las versiones
TORNO-ESQUINERO-IZQ-MAXX-450MM

Descripción

TORNO-ESQUINERO-IZQ-MAXX-450MM
Set de estantes para Cornerstone Maxx
Diseño de estante flotante gracias a los cierres ocultos
  • Montaje sencillo y sin herramientas en un tubo vertical
  • Regulación de altura fácil y sin herramientas, incluso una vez montado
  • Diseño flotante gracias a los cierres ocultos
  • Estantes grandes
  • Capacidad de carga de hasta 25 kg por estante

Material

ST/WO
Más Información

Profundidad útil mínima de instalación

490 mm
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

La capacidad de carga de la balda

25 kg
Más Información

Apto para la anchura del armario

900 mm
Más Información

Versión de la caja

Premea
Más Información

Número de baldas

2 Uds
Más Información

Abertura libre

411 mm
Más Información

Color de base

Blanco
Más Información

Altura mínima de instalación

625 mm
Más Información

Dirección de apertura

Rotación a la izquierda
Más Información

Código del sistema armonizado

830242000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8850.000 g
Más Información
Scroll to top