WUPO AVELL.ZN NEGRO 3,5X35 Tornillo para aglomerado Wüpofast® Acero galvanizado negro, rosca completa, cabeza plana avellanada, ranura PZ
Para paneles de partículas, de madera y planchas aglomeradas de densidad media
Con ranura Pozidriv
Tornillo de punta de aguja
El tornillo de punta de aguja permite un soporte óptimo sin deslizamiento, incluso en paneles laminados
Rosca
La rosca particularmente afilada (cortante), profunda y de paso rápido no solo permite un atornillado más rápido, sino también una mayor resistencia al desgarro
Recubrimiento autolubricante
La rosca recubierta de material sintético autolubricante permite una rápida inserción del tornillo en el material
Resistencia
La elasticidad del núcleo del tornillo (ángulo de flexión mínimo de 12°) reduce significativamente el riesgo de rotura al atornillar
La alta resistencia a la rotura también está garantizada por el uso de acero templado de alta calidad
https://www.wurth.es/tornillo-wupofast-avellanado-cincado-negro-3-5x35mm019803535WUPO AVELL.ZN NEGRO 3,5X35WUPO AVELL.ZN NEGRO 3,5X35<br>Tornillo para aglomerado<br>Wüpofast<SUP>®</SUP><br>Acero galvanizado negro, rosca completa, cabeza plana avellanada, ranura PZ<br><p class="level1">Para paneles de partículas, de madera y planchas aglomeradas de densidad media</p><p class="level1"></p><p class="level1">Con ranura Pozidriv</p><p class="level1"></p><p class="level1">Tornillo de punta de aguja</p><P>El tornillo de punta de aguja permite un soporte óptimo sin deslizamiento, incluso en paneles laminados</P><p class="level1">Rosca</p><P>La rosca particularmente afilada (cortante), profunda y de paso rápido no solo permite un atornillado más rápido, sino también una mayor resistencia al desgarro</P><P></P><p class="level1">Recubrimiento autolubricante</p><P>La rosca recubierta de material sintético autolubricante permite una rápida inserción del tornillo en el material</P><P></P><p class="level1">Resistencia</p><ul><li>La elasticidad del núcleo del tornillo (ángulo de flexión mínimo de 12°) reduce significativamente el riesgo de rotura al atornillar</li><li>La alta resistencia a la rotura también está garantizada por el uso de acero templado de alta calidad</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1909022.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1909022.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos para madera/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos para madera/Tornillo para aglomerado/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos para madera/Tornillo para aglomerado/Tornillo aglomerado, cabeza avellanada2024-02-16T20:22:55+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!