Cabeza rebajada Pozidrive
Revestimiento deslizante de plástico
Se atornilla fácilmente debido a las roscas agudas con recubrimiento que favorece el deslizamiento.
Ángulo de curvatura
Cuanto mayor sea el ángulo de curvatura, más elástico será el tornillo y se minimizará la rotura.
Par de rotura
Alto grado de seguridad del usuario debido al control de calidad del acero endurecido.
Par de atornillado
Depende del revestimiento de plástico deslizante y de la rosca limpia, así como de los flancos de la rosca, que permiten un atornillado fácil y rápido (fácil de usar).
Punta de 25°
Posicionamiento de precisión en superficies duras como el aglomerado revestido e impermeable y todo tipo de madera, materiales de madera y MDF.No adecuado para uso en exteriores
Material |
ST |
Longitud de rosca (lg) |
21 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
25 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada de 90 grados |
Diámetro de la cabeza |
7.0 mm |
Accionamiento interno |
Z2 |
Ángulo de la punta |
25 grados |
Tipo de accionamiento |
Z |
Superficie |
A2K |
Diámetro nominal |
3.5 mm |
Otro estándar |
WN 198 |
Código del sistema armonizado |
73181290990 |
Peso del producto (por artículo) |
1.009 g |
Normas |
WN 198 |
Catálogo General |
01983525 |
Ficha Técnica |
32406535.pdf |