Tornillo de aglomerado azul chapado en zinc de acero WÜPOFAST ®

Ref.: 01725 50
Ver todas las versiones
WUPO COMBINADO CINCADO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

WUPO COMBINADO CINCADO
Tornillo de aglomerado azul chapado en zinc de acero WÜPOFAST ®
Con ranura combinada.
  • Material: Acero cementado
  • Superficie: Galvanizado, recubierto de plástico
  • Cabeza: Cabeza alomada, cabeza rebajada Z
  • Rosca casi hasta la cabeza

La aplicación como tornillo de conexión con espiga de nailon, espiga Zebra Shark, taco para placa de yeso, taco para hormigón poroso o como tornillo autoperforante en madera y aglomerado


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

10.0 mm
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Tamaño

2
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z2+SL
Más Información

Anchura de la ranura

1.2 mm
Más Información

Otro estándar

WN 172
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.400 g
Más Información

Normas

WN 172
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0172550

Ficha Técnica

32406553.pdf
Scroll to top