Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®
Material |
A2 |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
30 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada de 90 grados |
Diámetro de la cabeza |
7.8 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Accionamiento interno |
Z2 |
Ángulo de la punta |
25 grados |
Superficie |
PL |
Diámetro nominal |
4 mm |
Otro estándar |
WN 182 |
Código del sistema armonizado |
73181210990 |
Peso del producto (por artículo) |
1.660 g |
Normas |
WN 182 |
Catálogo General |
0182430 |
Ficha Técnica |
32406543.pdf |