Tornillo para aglomerado

Ref.: 0198613550
Ver todas las versiones
ECOFAST 2.0 AVELL.1/2 ZN.3,5X50/30 GG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ECOFAST 2.0 AVELL.1/2 ZN.3,5X50/30 GG
Tornillo para aglomerado
Wüpofast ® 2.0
Acero galvanizado, media rosca fresadora, accionamiento PZ

El tornillo que perfora

Cabeza fresadora

  • Dos procesos en uno: atornillado y avellanado
  • Se puede utilizar en madera y herrajes
  • Evita que se produzcan grietas, separaciones en las superficies
  • Utilizable en herrajes sin dañar el revestimiento

Escariador (medidas: 5 x 70 mm)

  • Reducción del 40 % de la fricción al atornillar
  • Menor esfuerzo de la herramienta eléctrica (mayor vida útil)

Rosca de paso normal/paso grueso

  • Paso de rosca normal en tornillos pequeños, para un sellado mejorado en aglomerado
  • Rosca gruesa para un atornillado rápido

Escariador incorporado en la rosca

  • Menor necesidad de esfuerzo de atornillado gracias al menor grado de fricción
  • Reduce el agrietamiento

Punta en ángulo

  • Proporciona una sujeción óptima
  • La rosca se desplaza por completo hasta la parte superior
  • No estropea la superficie

Impronta PZD

  • La impronta más popular del mercado
  • Buena inserción/centrado
  • Buena adherencia
  • Precisión de atornillado mejorada

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud de rosca (lg)

30 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Sí
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Fresa cortadora

No
Más Información

Diámetro del núcleo

2.1 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

6.9 mm
Más Información

Detalles de la cabeza

Nervios de fresado
Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

CuerpoHerrajeMueblesUniversal
Más Información

Forma de punta

Cabeza de alfiler
Más Información

Ángulo de la punta

23 grados
Más Información

Tipo de accionamiento

Z
Más Información

Forma de rosca

Rosca gruesa
Más Información

Altura de la cabeza

2.1 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro nominal

3.5 mm
Más Información

Otro estándar

WN 198
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.990 g
Más Información

Normas

WN 198
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0198613550

Ficha Técnica

32406537.pdf

Ficha Técnica

32406538.pdf
Scroll to top