Tornillo para aglomerado

Ref.: 0186613550
Ver todas las versiones
ECOFAST 2.0 AVELL.12 A2L.3,5X50GG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ECOFAST 2.0 AVELL.12 A2L.3,5X50GG
Tornillo para aglomerado
Wüpofast ® 2.0
Acero galvanizado bicromatado, media rosca, cabeza fresadora, impronta PZ

El tornillo que perfora

Cabeza fresadora

  • Dos procesos en uno: atornillado y avellanado
  • Se puede utilizar en madera y herrajes
  • Evita que se produzcan grietas, separaciones o roturas en las superficies
  • También atornilla en herrajes sin dañar el revestimiento

Escariador (medidas: 5 x 70 mm)

  • Reduce la fricción durante el atornillado en un 40 %
  • Menos tensión en herramientas eléctricas (mayor vida útil)

Rosca de paso normal/grueso

  • Rosca de paso normal en tornillos pequeños para mejorar el agarre en aglomerado
  • Rosca de paso grueso para acelerar el atornillado

Escariador incorporado en la rosca

  • Se requiere menos esfuerzo durante el atornillado gracias a la reducción de la fricción
  • Reduce el agrietamiento

Punta en ángulo

  • Permite un contacto óptimo sin deslizamiento
  • La rosca llega hasta el extremo de la punta
  • No daña la superficie

Impronta PZD

  • La impronta más popular en el mercado
  • Buena inserción/centrado
  • Buena adherencia
  • Precisión de atornillado mejorada

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud de rosca (lg)

30 mm
Más Información

Altura de la cabeza

2.1 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

A2L
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Diámetro del orificio de acceso a la cabeza

0 mm
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Fresa cortadora

No
Más Información

Diámetro del núcleo

2.1 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

6.9 mm
Más Información

Detalles de la cabeza

Nervios de fresado
Más Información

Diámetro nominal

3.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

CuerpoHerrajeMueblesUniversal
Más Información

Forma de punta

Cabeza de alfiler
Más Información

Ángulo de la punta

23 grados
Más Información

Tipo de accionamiento

Z
Más Información

Otro estándar

WN 186
Más Información

Forma de rosca

Rosca gruesa
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.040 g
Más Información

Normas

WN 186
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0186613550

Ficha Técnica

32406537.pdf

Ficha Técnica

32406538.pdf
Scroll to top