Tornillo para aglomerado

Ref.: 019863540
Ver todas las versiones
TOR-AVELL-MAD-(A2K)-3,5X40/36-GG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-AVELL-MAD-(A2K)-3,5X40/36-GG
Tornillo para aglomerado
Wüpofast ® 2.0
Acero cincado, rosca completa, cabeza plana avellanada, con ranura PZ

El tornillo que lo consigue

Cabeza plana avellanada

  • Adecuados para madera y herrajes
  • Se atornilla en los herrajes sin dañar el revestimiento

Fresa de roscar (tamaño 5 x 70 mm)

  • Reducción del 40 % de la fricción al atornillar
  • Uso reducido de máquinas (vida útil más larga)

Rosca normal/rosca gruesa

  • Paso de rosca normal en tornillos pequeños, para un sellado mejorado en aglomerado
  • Rosca gruesa para un atornillado rápido

Fresa de roscar incorporada en el escariador

  • Menos esfuerzo requerido al atornillar debido a la fricción reducida
  • Menor aparición de grietas

Punta de aguja

  • Proporciona una sujeción óptima sin deslizamiento
  • Rosca continua
  • No daña la superficie

Impronta PZD

  • La impronta más popular en el mercado
  • Fácil inserción/centrado
  • Excelente adherencia
  • Precisión de atornillado mejorada

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud de rosca (lg)

36 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Sí
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

2.1 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

6.9 mm
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

CuerpoHerrajeMueblesUniversal
Más Información

Forma de punta

Cabeza de alfiler
Más Información

Ángulo de la punta

23 grados
Más Información

Tipo de accionamiento

Z
Más Información

Forma de rosca

Rosca gruesa
Más Información

Altura de la cabeza

2.1 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro nominal

3.5 mm
Más Información

Otro estándar

WN 198
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.670 g
Más Información

Normas

WN 198
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

019863540

Ficha Técnica

32406537.pdf

Ficha Técnica

32406538.pdf

Ficha Técnica

670870053.pdf
Scroll to top