Perfil de terminal de empalme recto, juego automático

Ref.: 4952600309
Ver todas las versiones
TORNILLO-WAPS-SET-AUTM-ST-SLOT8-M6X50

Descripción

TORNILLO-WAPS-SET-AUTM-ST-SLOT8-M6X50
Perfil de terminal de empalme recto, juego automático
Conexión rápida y robusta de dos perfiles de aluminio sin procesamiento de perfiles

Autorroscante

Contenido

  • 1 conector automático
  • 1, tornillo

Longitud del tornillo

50 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

31 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura de la ranura

8 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

3 Uds
Más Información

Diámetro del tornillo

6 mm
Más Información

Tipo de perfil

I
Más Información

Diámetro del conector

12 mm
Más Información

Ancho de llave 2

6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

43.000 g
Más Información
Scroll to top