Tornillo autorroscante cabeza alomada, forma C con brida
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TOR-SMDIN7981-FLSH-C-H2-(A2S)-BMW-3,9X12
Descripción
TOR-SMDIN7981-FLSH-C-H2-(A2S)-BMW-3,9X12
Tornillo autorroscante cabeza alomada, forma C con brida
Material |
ST |
Más Información
Altura de la cabeza |
2.8 mm |
Más Información
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Más Información
Superficie |
A2S |
Más Información
Compatible con RoHS |
No |
Más Información
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
No |
Más Información
Longitud |
12 mm |
Más Información
Tipo de cabeza |
Cabeza alomada con collarín |
Más Información
Grosor de la arandela |
1 mm |
Más Información
Formulario |
C |
Más Información
Diámetro de la cabeza |
10.5 mm |
Más Información
Collar/brida |
Sí |
Más Información
Diámetro nominal |
3.9 mm |
Más Información
Accionamiento interno |
H2 |
Más Información
Tipo de rosca |
ST |
Más Información
Forma de punta |
C |
Más Información
Tipo de accionamiento |
H |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181491990 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
1.490 g |
Más Información
Normas |
DIN 7981 |
Más Información
https://www.wurth.es/tornillo-rosca-chapa-philips-ala-ancha-cincado-negro-3-9x12-din-7981
013403912
TOR-SMDIN7981-FLSH-C-H2-(A2S)-BMW-3,9X12
TOR-SMDIN7981-FLSH-C-H2-(A2S)-BMW-3,9X12<br>Tornillo autorroscante cabeza alomada, forma C con brida
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/44303.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/44303.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos autorroscantes/autoperforantes
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos autorroscantes/autoperforantes/Tornillos roscantes
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos autorroscantes/autoperforantes/Tornillos roscantes/Tor. rosca chapa cabeza alom. con brida
2024-02-16T19:58:11+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!