Tornillo autorroscante de cabeza alomada, forma C con impronta AW

Ref.: 011122919
Ver todas las versiones

DDU T.R.CHAPA AW ZN 2,9X19 DIN 7981

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU T.R.CHAPA AW ZN 2,9X19 DIN 7981
Tornillo autorroscante de cabeza alomada, forma C con impronta AW
WN 111, compatible, acero cincado, pasivado azul (A2K), forma C, con punta

Sistema de impronta AW:

  • Transmisión de par mejorada
  • Mayor vida útil
  • Centrado óptimo
  • Mejor resultado de montaje gracias a un atornillado sin fatiga; la presión de contacto requerida para la transmisión de pares es considerablemente inferior
  • Máxima superficie de contacto posible de la punta en la impronta del tornillo
  • La distribución uniforme de la fuerza evita daños en el revestimiento de protección de la superficie, por lo que garantiza una mayor resistencia a la corrosión

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

2.6 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

19 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro de la cabeza

5.6 mm
Más Información

Diámetro nominal

2.9 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW10
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Otro estándar

WN 111
Más Información

Código del sistema armonizado

731814910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.949 g
Más Información

ISO

1478
Más Información

Normas

ISO 1478, WN 111
Más Información

Diámetro nominal x longitud

2,9 x 19 mm
Más Información

Catálogo General

011122919

Ficha Técnica

32406498.pdf
Scroll to top