TOR-PARED-PREFAB-20-BLISTER-D3,5X25 Tornillo de sujeción rápida de cabeza superior, compactado En cargador
El tornillo de sujeción rápida patentado para atornillar paneles de cartón yeso en subestructuras metálicas (soportes en C y perfiles en U) y subestructuras de madera
Forma de cabeza patentada
Evita que la cabeza del tornillo se deshilache. El papel se ajusta perfectamente a la cabeza del tornillo, lo que garantiza un sellado rápido y limpio
Lecho liso del tornillo gracias a la punta afilada y a las roscas
Los tornillos se introducen rápidamente gracias a las roscas afiladas
Acero fosfatado endurecido
Punta Phillips PH 2
Compactado
50 tornillos/correa
Adecuado para máquinas de los sistemas Würth y Helfer
https://www.wurth.es/tornillo-para-pared-prefabricada-en-blister-3-5x25mm017993525TOR-PARED-PREFAB-20-BLISTER-D3,5X25TOR-PARED-PREFAB-20-BLISTER-D3,5X25<br>Tornillo de sujeción rápida de cabeza superior, compactado<br>En cargador<br><p class="level1">El tornillo de sujeción rápida patentado para atornillar paneles de cartón yeso en subestructuras metálicas (soportes en C y perfiles en U) y subestructuras de madera</p><P></P><p class="level1">Forma de cabeza patentada</p><P>Evita que la cabeza del tornillo se deshilache. El papel se ajusta perfectamente a la cabeza del tornillo, lo que garantiza un sellado rápido y limpio</P><P></P><p class="level1">Lecho liso del tornillo gracias a la punta afilada y a las roscas</p><P></P><p class="level1">Los tornillos se introducen rápidamente gracias a las roscas afiladas</p><P></P><p class="level1">Acero fosfatado endurecido</p><P></P><p class="level1">Punta Phillips PH 2</p><P></P><p class="level1">Compactado</p><ul><li>50 tornillos/correa</li><li>Adecuado para máquinas de los sistemas Würth y Helfer</li></ul><br><P>Preste atención al tipo de máquina compatible.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1343358.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1343358.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos para madera/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos para madera/Tornillos para placa de yeso/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos para madera/Tornillos para placa de yeso/Tornillo ráp. Quick-drive, cabeza plana2024-02-16T20:24:17+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!