Tornillo para construcción ASSY®plus VG 4 CS

Ref.: 0150110300
Ver todas las versiones
ASSY 4 PLUS VG AVELL.(A3K) 10X300 RW50

Descripción

ASSY 4 PLUS VG AVELL.(A3K) 10X300 RW50
Tornillo para construcción ASSY®plus VG 4 CS
Acero cincado, rosca completa, cabeza avellanada
Tornillo de rosca completa especial con cabeza avellanada para uso universal en uniones madera-metal o madera-madera de carga elevada, o refuerzos en estructuras de madera, que también requieren distancias pequeñas al borde o entre tornillos, así como en interiores en seco o con presencia de humedad

Transmisión de fuerza ideal gracias a la impronta RW

  • Más potencia gracias a un área de contacto mayor en la punta
  • Mayor estabilidad, manejo con una mano, posicionamiento preciso gracias a la impronta con ajuste sin holgura y ajuste perfecto de la punta
  • Menos cambios de punta, una punta para muchos diámetros de tornillo
  • Compatibilidad con la impronta AW anterior

Conexión que se ajusta a la forma en herrajes metálicos y productos de madera de alta densidad aparente

  • Para conexiones de herrajes con tornillos de acero de rosca completa
  • Ajuste perfecto de la cabeza de 90° en componentes de fijación con avellanado metálico
  • Se atornilla sin que la cabeza lleve a cabo ningún fresado en la pieza gracias a la ausencia de nervios de fresado debajo de ella
  • La cabeza se introduce por presión

Máxima transmisión de fuerza en la dirección de tracción y compresión

  • Rosca simétrica de alto rendimiento adaptada a la capacidad de pretaladrado de la punta de broca
  • Para uniones madera-madera de carga elevada, independientemente de la dirección de carga

Conexiones atornilladas compactas y sección transversal pequeña en el material gracias a la punta de broca eficaz

  • Distancias al borde muy cortas, por ejemplo, 3xd, lo que hace que los tornillos ASSY de ∅ 8 mm sean especialmente indicados para vigas con un ancho de 60 mm
  • No requiere pretaladrado
  • La madera no se divide ni se rompe
  • Poco desajuste de los tornillos largos

Altos valores de resistencia y ductilidad

  • El tratamiento térmico ajustado garantiza valores de resistencia y ductilidad altos

  • Los tornillos ASSY están homologados para cargas cuasiestáticas

  • Para un uso óptimo del tornillo, se debe utilizar la punta RW del tamaño adecuado

  • En el caso de los refuerzos de compresión, se debe insertar una placa distribuidora de presión entre el punto de apoyo y la cabeza del tornillo para transmitir la carga de manera uniforme. La cabeza del tornillo debe estar a ras con la placa distribuidora de presión. Utilice tornillos de rosca completa con cabeza avellanada si es posible. El espesor de la chapa de acero debe permitir una distribución uniforme de la carga sobre los tornillos

  • Para reforzar componentes de madera en ángulo recto con respecto a la fibra sometida a carga de tracción, se deben utilizar al menos 2 tornillos. Si la profundidad del tornillo es al menos 20 x d por encima o por debajo de la zona propensa a grietas (d = diámetro de la rosca exterior del tornillo), solo se puede utilizar un tornillo

  • Si se utilizan tornillos con cabeza avellanada para trabajos de montaje metal-madera, deben practicarse orificios avellanados del tipo correcto en el componente metálico

  • Para uniones madera-metal en componentes de carga, es necesario apretar los tornillos ASSY a un valor de par concreto. Par de apriete = valor de par de apriete necesario × 1,2 < 90 % del par de rotura

  • Para tornillos largos dispuestos en forma de cruz o en un bloque de tornillos con márgenes estrechos, se recomienda taladrar orificios guía o utilizar una ayuda de atornillado para evitar la intersección de los tornillos

Para uniones universales madera-madera de alta resistencia, uniones acero-madera diseñadas para someterse a fuerzas de tensión o techos compuestos de madera-hormigón (junto con conectores FP)


La rosca completa comienza inmediatamente debajo de la cabeza, lo que permite, p. ej., realizar uniones herraje-madera o chapa-madera diseñadas para someterse a fuerzas de tensión y con elevada capacidad de carga. La mayor fuerza de extracción del tornillo se consigue gracias a la longitud máxima de la rosca.



Para aplicaciones en las clases de utilización 1 y 2 (a partir de un valor de ∅ > 4 mm)


  • Elevada protección de la superficie, cincado, pasivado azul en capa de 8 µm de grosor libre de cromo (VI)

  • Para uso en las clases de utilización 1 (interiores) y, a partir de ∅ > 4 mm, también para la clase de utilización 2 (zonas húmedas o zonas exteriores cubiertas) de conformidad con las normas EN 1995-1-1:2010-12 y DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • El requisito de clasificación T2/C2 se cumple de acuerdo con prEN 14592:2017 (D)

Se puede almacenar de forma ordenada en estanterías ORSY o en máquinas dispensadoras ORSY-mat


  • Le recomendamos que utilice el software de Würth o las ayudas de diseño correspondientes para planificar y acotar el ensamblaje. Utilice el software de construcción de madera de Würth para dimensionar tornillos ASSY de 5 mm de diámetro en adelante

  • No use el tornillo en aplicaciones con exposición directa a la intemperie, en estancias húmedas o en atmósferas que contengan cloro gaseoso

  • Los tornillos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 y ASSYplus 4 RC están optimizados para su uso en madera y materiales de madera. Para aplicaciones en tacos de plástico en las que también se pueda reducir la capacidad de carga, utilice solo tornillos sin punta roscada optimizada (punta con nervaduras de fresado, tornillo autoperforante, ranura de autolimpieza, etc.), como los tornillos ASSY D de cabeza avellanada o alomada

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud de rosca (lg)

272 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Sí
Más Información

Longitud

300 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

6.2 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada
Más Información

Diámetro de la cabeza

20 mm
Más Información

Color

Plata
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Angulo mínimo de atornillado

0 grados
Más Información

Accionamiento interno

RW50
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

Aislamiento de cabiosCarpintería estructuralCompuesto de madera y hormigónConexiones de metal y maderaConexión de cizallamiento y tracciónConstrucción de elementoConstrucción de panel de madera de construcciónFijaciones interioresRefuerzo de compresión lateralTejado
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Tipo de accionamiento

RW
Más Información

Forma de rosca

Rosca de entrada
Más Información

Accesorio adicional

Bloqueo de punta
Más Información

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

272 mm
Más Información

Altura de la cabeza

6.5 mm
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tornillo que requiere autorización

Sí
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

731812900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

99.500 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

LVLMaderaMadera blandaMadera duraPanel de contrachapado (BSP)Productos derivados de madera de construcción
Más Información

Normas

CS
Más Información

Angulo mínimo/máximo de atornillado

0-90 grados
Más Información

Diámetro nominal x longitud

10 x 300 mm
Más Información
Scroll to top