Tornillo ASSY® 4 A2 CS para herrajes

Ref.: 018723516
Ver todas las versiones
ASSY 4 INOX A2 AVELLANADO 3,5X16 RW20

Descripción

ASSY 4 INOX A2 AVELLANADO 3,5X16 RW20
Tornillo ASSY® 4 A2 CS para herrajes
Acero inoxidable A2, sin recubrimiento, rosca completa, cabeza avellanada
Tornillo de rosca completa fabricado en acero inoxidable A2 austenítico de alta calidad con cabeza avellanada para fijar perfiles metálicos o herrajes en madera en áreas exteriores expuestas a los elementos o en aplicaciones interiores constantemente expuestas a la corrosión

Transmisión de fuerza ideal gracias a la impronta RW

  • Más potencia gracias a un área de contacto mayor en la punta
  • Mayor estabilidad, manejo con una mano, posicionamiento preciso gracias a la impronta con ajuste sin holgura y ajuste perfecto de la punta
  • Menos cambios de punta, una punta para muchos diámetros de tornillo
  • Compatibilidad con el accionamiento AW anterior

Conexión que se ajusta a la forma en herrajes metálicos y productos de madera de alta densidad aparente

  • Para conexiones de herrajes con tornillos de acero de rosca completa
  • Ajuste perfecto de la cabeza de 90° en componentes de fijación con avellanado metálico
  • Se atornilla sin que la cabeza lleve a cabo ningún fresado en la pieza gracias a la ausencia de nervios de fresado debajo de ella
  • La cabeza se introduce por presión

Mayor par de rotura

  • Mayor transmisión de fuerza en maderas duras gracias a la geometría de flanco de rosca asimétrica reforzada de la rosca única
  • Anclaje mejorado gracias a los flancos de rosca más altos

El suave inicio de la rosca garantiza una colocación y unas mordeduras optimizadas del tornillo

  • Efecto de división reducido debido al efecto de desplazamiento de los nervios de fresado abovedados de la punta
  • La rotación de rosca reducida por fricción permite reducir la fuerza de atornillado que se va a aplicar

Montaje en acero inoxidable para conexiones de madera accesibles en áreas exteriores expuestas a la intemperie

  • Fabricado en acero inoxidable A2 austenítico, no magnético y no oxidante
  • Puede utilizarse en entornos rurales o urbanos o en atmósferas industriales sin exposición significativa a cloruros o SO2
  • Con revestimiento deslizante que reduce la fricción para un apriete fácil

  • Los tornillos ASSY están aprobados para cargas cuasiestáticas

  • Para un uso óptimo del tornillo, se debe utilizar la punta RW del tamaño adecuado

  • Los tornillos de rosca completa son aptos para un montaje firme de herrajes y materiales finos. La longitud de los tornillos que se seleccionen debe ser inferior al grosor de la base en la que vayan a atornillarse

  • Si se utilizan tornillos con cabeza avellanada para trabajos de montaje metal-madera, deben practicarse orificios avellanados del tipo correcto en el componente metálico

Para uniones acero-madera diseñadas para someterse a fuerzas de tensión


La rosca completa comienza inmediatamente debajo de la cabeza, lo que permite, p. ej., realizar uniones herraje-madera o chapa-madera diseñadas para someterse a fuerzas de tensión y con elevada capacidad de carga. La excepcional longitud de la rosca consigue una mayor fuerza de arranque.



Se puede utilizar para aplicaciones en exteriores y de clase de utilización 3


Se puede almacenar de forma ordenada en estanterías ORSY o en máquinas dispensadoras ORSY-mat


  • El acero inoxidable austenítico se caracteriza por su alto grado de resistencia a la corrosión al exponerse al agresivo aire industrial, aire marítimo, agua del grifo, agua fluvial, agua de minas y agua salada, así como maderas que contienen ácido tánico. Presenta una cierta resistencia a los ácidos y no es adecuado para atmósferas que contengan gas cloro

  • Le recomendamos que utilice el software de Würth o las ayudas de diseño correspondientes para planificar y acotar el ensamblaje. Utilice el software de construcción de madera de Würth para dimensionar tornillos ASSY de 5 mm de diámetro en adelante

  • Los tornillos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 y ASSYplus 4 RC están optimizados para su uso en madera y materiales de madera. Para aplicaciones en tacos de plástico en las que también se pueda reducir la capacidad de carga, utilice solo tornillos sin punta roscada optimizada (punta con nervaduras de fresado, tornillo autoperforante, ranura de autolimpieza, etc.), como los tornillos ASSY D de cabeza avellanada o alomada

Máquinas adecuadas

Würth BS 12-A Power
Más Información

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Material

A2
Más Información

Longitud de rosca (lg)

13 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

2.1 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada
Más Información

Diámetro de la cabeza

7 mm
Más Información

Angulo mínimo de atornillado

45 grados
Más Información

Accionamiento interno

RW20
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

BalcónCarpintería estructuralEn exterioresEquipo de juegoFachadasPaso elevadoTerrazaVallaZonas húmedas
Más Información

Forma de punta

Punta con fresa Hilltop
Más Información

Ángulo de la punta

28 grados
Más Información

Tipo de accionamiento

RW
Más Información

Forma de rosca

Rosca de entrada
Más Información

Altura de la cabeza

2.3 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro nominal

3.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731812100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.750 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

LVLMaderaMadera blandaMadera duraPanel de contrachapado (BSP)Productos derivados de madera de construcción
Más Información

Angulo mínimo/máximo de atornillado

45-90 grados
Más Información
Scroll to top