Tornillo ASSY® 4 HCR 1.4529 CS para piscinas

Ref.: 0187904060
Ver todas las versiones
ASSY 4 HCR 4X60 RW20
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ASSY 4 HCR 4X60 RW20
Tornillo ASSY® 4 HCR 1.4529 CS para piscinas
Acero inoxidable 1.4529 altamente resistente a la corrosión, común, rosca parcial y cabeza avellanada
Tornillo de rosca parcial de alta calidad fabricado en acero inoxidable austenítico HCR 1.4529 de alta calidad con cabeza avellanada para uniones madera-madera en zonas constantemente expuestas a la corrosión como, por ejemplo, piscinas (clase de resistencia a la corrosión V)

Transmisión de fuerza ideal gracias a la impronta RW

  • Más potencia gracias a un área de contacto mayor en la punta
  • Mayor estabilidad, manejo con una mano, posicionamiento preciso gracias a la impronta con ajuste sin holgura y ajuste perfecto de la punta
  • Menos cambios de punta, una punta para muchos diámetros de tornillo
  • Compatibilidad con la impronta AW anterior

Conexión que se ajusta a la forma en herrajes metálicos y productos de madera de alta densidad aparente

  • Para conexiones de herrajes con tornillos de acero de rosca completa
  • Ajuste perfecto de la cabeza de 90° en componentes de fijación con avellanado metálico
  • Se atornilla sin que la cabeza lleve a cabo ningún fresado en la pieza gracias a la ausencia de nervios de fresado debajo de ella
  • La cabeza se introduce por presión

Mayor par de rotura

  • Mayor transmisión de fuerza en maderas duras gracias a la geometría de flanco de rosca asimétrica reforzada de la rosca única
  • Anclaje mejorado gracias a los flancos de rosca más altos

El comienzo de transición suave de la rosca garantiza una colocación y unas mordeduras optimizadas del tornillo

  • Menor efecto de división debido al efecto de desplazamiento de los elementos de fresado en forma de cúpula en la punta
  • La rotación de rosca reducida por fricción permite reducir la fuerza de atornillado que se va a aplicar

Adecuado para áreas con mucho cloro, junto con SO2, y con exposición a gas cloro y altas temperaturas

  • Fabricado en acero inoxidable austenítico, no magnético, no oxidante y de alta resistencia a la corrosión, clase HCR (alta resistencia a la corrosión) 1.4529
  • Se puede utilizar en áreas exteriores expuestas a los elementos, áreas con agua pulverizada o neblina, o atmósferas industriales con exposición extrema a cloruros y una concentración elevada y simultánea de SO2 o con gas cloro y altas temperaturas, así como con una concentración significativa de contaminantes en ausencia de limpieza, por ejemplo, en piscinas o en la construcción de túneles
  • Clase de resistencia a la corrosión KWK V

  • Los tornillos ASSY están homologados para cargas cuasiestáticas

  • Para un uso óptimo del tornillo, se debe utilizar la punta RW del tamaño adecuado

  • Los tornillos de rosca parcial son ideales para conectar componentes de madera. Para un montaje óptimo de los componentes, estos no deben ser más gruesos que la longitud del vástago

  • Para evitar la corrosión por contacto que puede producirse entre dos metales diferentes en contacto directo. El metal noble provoca, junto con, por ejemplo, el agua o la humedad normal, la corrosión del metal base. Por lo general, se recomienda que el producto con una superficie más pequeña, por ejemplo, el tornillo, esté hecho de metal noble. También se recomienda aplicar una capa protectora no conductora entre los metales

Para uniones madera-madera combinadas en áreas constantemente expuestas a la corrosión


La rosca parcial que comienza justo debajo del vástago permite uniones de madera con madera para actuar conjuntamente. La rosca del tornillo se ajusta perfectamente al componente inferior una vez atornillado.



Se puede utilizar para aplicaciones en exteriores y de clase de utilización 3


Se puede almacenar de forma ordenada en estanterías ORSY o en máquinas dispensadoras ORSY-mat


  • Los tornillos ASSY están homologados para cargas cuasiestáticas

  • Para un uso óptimo del tornillo, se debe utilizar la punta RW del tamaño adecuado

  • Los tornillos de rosca parcial son ideales para conectar componentes de madera. Para un montaje óptimo de los componentes, estos no deben ser más gruesos que la longitud del vástago

  • Para evitar la corrosión por contacto que puede producirse entre dos metales diferentes en contacto directo. El metal noble provoca, junto con, por ejemplo, el agua o la humedad normal, la corrosión del metal base. Por lo general, se recomienda que el producto con una superficie más pequeña, por ejemplo, el tornillo, esté hecho de metal noble. También se recomienda aplicar una capa protectora no conductora entre los metales

Máquinas adecuadas

Würth BS 12-A PowerWürth BS 14-A Combi
Más Información

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Material

1,4529
Más Información

Longitud de rosca (lg)

39 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Sí
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

2.5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada
Más Información

Diámetro de la cabeza

8 mm
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Angulo mínimo de atornillado

0 grados
Más Información

Accionamiento interno

RW20
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

Clima oceánicoConstrucción con maderaEn exterioresEquipo de juegoFachadasPaso elevadoPiscinaTerrazaVallaZonas húmedas
Más Información

Forma de punta

Punta con fresa Hilltop
Más Información

Ángulo de la punta

28 grados
Más Información

Tipo de accionamiento

RW
Más Información

Forma de rosca

Rosca de entrada
Más Información

Altura de la cabeza

2.5 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tornillo que requiere autorización

Sí
Más Información

Código del sistema armonizado

731812100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.324 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

LVLMaderaMadera blandaMadera duraPanel de contrachapado (BSP)Productos derivados de madera de construcción
Más Información

Angulo mínimo/máximo de atornillado

0-90 grados
Más Información
Scroll to top