Tornillo ASSY® 4 CS para herrajes

Ref.: 019003513
Ver todas las versiones
ASSY 4 AVELLANADO (A2K) 3,5X13 RW20
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ASSY 4 AVELLANADO (A2K) 3,5X13 RW20
Tornillo ASSY® 4 CS para herrajes
Acero cincado, rosca completa, cabeza avellanada
Tornillo de rosca completa con cabeza avellanada para fijar herrajes o conectores de armarios en madera o tableros de madera en interiores, en seco o en zonas resguardadas

Transmisión de fuerza ideal gracias al accionamiento RW

  • Más potencia gracias a un área de contacto mayor en la punta
  • Mayor estabilidad, manejo con una mano y colocación exacta gracias a la impronta con ajuste sin holgura y ajuste perfecto de la punta
  • Menos cambios de punta, una punta para muchos diámetros de tornillo
  • Compatibilidad con la impronta AW anterior

Unión fuerte que se ajusta a la forma en herrajes metálicos y productos de madera de alta densidad aparente

  • Para uniones de herrajes con tornillos de acero de rosca completa
  • Ajuste perfecto de la cabeza de 90° en la tornillería con avellanado metálico
  • Unión firme sin que la cabeza lleve a cabo ningún fresado en la pieza gracias a la ausencia de nervios de fresado debajo de ella
  • La cabeza se avellana por presión

La máxima seguridad contra excesos de apriete con un elevado rendimiento de avance.

  • Mayor transmisión de fuerza en maderas duras gracias a la geometría de flanco de rosca asimétrica reforzada de la rosca gruesa
  • Anclaje mejorado gracias a los flancos de rosca más altos

El suave inicio de la rosca garantiza una colocación y unas mordeduras optimizadas del tornillo

  • Menor efecto divisor gracias al efecto de desplazamiento de los nervios de fresado abovedados de la punta
  • La rotación de rosca de menor fricción permite reducir la fuerza de atornillado que se va a aplicar

  • Los tornillos ASSY están aprobados para cargas cuasiestáticas

  • Para un uso óptimo del tornillo, se debe utilizar la punta RW del tamaño adecuado

  • Los tornillos de rosca completa son aptos para un montaje firme de herrajes y materiales finos. La longitud de los tornillos que se seleccionen debe ser inferior al grosor de la base en la que vayan a atornillarse

Para uniones acero-madera diseñadas para someterse a fuerzas de tensión


La rosca completa comienza inmediatamente debajo de la cabeza, lo que permite, p. ej., realizar uniones herraje-madera o chapa-madera diseñadas para someterse a fuerzas de tensión y con elevada capacidad de carga. La excepcional longitud de la rosca consigue una mayor fuerza de arranque.



Para aplicaciones en las clases de utilización 1 y 2 (a partir de un valor de ∅ > 4 mm)


  • Elevada protección de la superficie, cincado, pasivado azul en capa de 5 µm de grosor libre de cromo (VI)

  • Apto para utilizarse en las clases de uso 1 (interiores) y, a partir de ∅ > 4 mm, también para la clase de uso 2 (zonas exteriores cubiertas) de conformidad con las normas EN 1995-1-1:2010-12 y DIN SPEC 1052-100:2013-08

Se puede almacenar de forma ordenada en estanterías ORSY o en máquinas dispensadoras ORSY-mat


  • Le recomendamos que utilice el software de Würth o las ayudas de diseño correspondientes para planificar y acotar el ensamblaje. Utilice el software de construcción de madera de Würth para dimensionar tornillos ASSY de 5 mm de diámetro en adelante

  • No use el tornillo en aplicaciones con exposición directa a la intemperie, en estancias húmedas o en atmósferas que contengan cloro gaseoso. Si se utiliza en exteriores y en habitaciones que están constantemente expuestas a humedad alta, utilice tornillos de acero inoxidable ASSY 4 A2 o A4 y, si hay presencia de cloro en la atmósfera, utilice tornillos de acero inoxidable HCR

  • Los tornillos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 y ASSYplus 4 RC están optimizados para su uso en madera y materiales de madera. Para aplicaciones en tacos de plástico en las que también se pueda reducir la capacidad de carga, utilice solo tornillos sin punta roscada optimizada (punta con nervaduras de fresado, tornillo autoperforante, ranura de autolimpieza, etc.), como los tornillos ASSY D de cabeza avellanada o alomada

Máquinas adecuadas

Würth BS 12-A Power
Más Información

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud de rosca (lg)

9 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

13 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

2.1 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada
Más Información

Diámetro de la cabeza

7 mm
Más Información

Color

Plata
Más Información

Angulo mínimo de atornillado

45 grados
Más Información

Accionamiento interno

RW20
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

CuerpoHerrajeMueblesUniversal
Más Información

Forma de punta

Punta con fresa Hilltop
Más Información

Ángulo de la punta

34 grados
Más Información

Tipo de accionamiento

RW
Más Información

Forma de rosca

Rosca gruesa
Más Información

Altura de la cabeza

2.3 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro nominal

3.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.665 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

LVLMaderaMadera blandaMadera duraPanel de contrachapado (BSP)Productos derivados de madera de construcción
Más Información

Angulo mínimo/máximo de atornillado

45-90 grados
Más Información
Scroll to top