Tornillo para aglomerado y laminado

Ref.: 019854 35
Ver todas las versiones
SHR-SEKPF-FRSK-HO-Z2-(A2K)-4X35
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SHR-SEKPF-FRSK-HO-Z2-(A2K)-4X35
Tornillo para aglomerado y laminado
NEWCUT
Acero cincado blanco, cabeza plana avellanada, rosca completa, mortaja PZ

Tornillo con punta ranurada, especialmente adecuada para la fijación en aglomerado y laminado

Cabeza avellanada con ranura de fresado con alas

  • Las alas para avellanar de debajo de la cabeza evitan que se produzcan grietas, separaciones o roturas en las superficies
  • Se puede utilizar incluso para atornillar herrajes de construcción de ventanas sin dañar el revestimiento

Punta PZD

  • Ranura especialmente profunda para evitar deslizamientos
  • Excelente inserción/centrado
  • Transmisión de fuerza sin deformación de la cabeza

Rosca para aglomerado

  • Afilada para atornillar de forma precisa y sencilla
  • Lubricada para evitar que el tornillo se caliente
  • Paso grueso para un atornillado rápido y mayor capacidad de apriete en paneles de aglomerado

Punta ranurada

  • Los tornillos de hasta 25 mm de largo tienen una sola ranura, mientras que los demás tienen ranura doble
  • La ranura permite cortar la estructura fibrosa de la madera y del laminado
  • La punta de aguja garantiza un posicionamiento perfecto sobre la superficie del laminado evitando el deslizamiento y consiguiendo una perforación excelente

Adecuado para fijar accesorios de montaje (guías de deslizamiento, bases de montaje, etc.)


No es adecuado su uso con tacos, ya que la punta ranurada podría dañar el nailon. Recomendamos utilizar tornillos ASSY-D

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

2.6 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada con ranura de fresado
Más Información

Diámetro de la cabeza

8 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z1
Más Información

Tipo de accionamiento

Z
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.970 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

01985435

Ficha Técnica

32406540.pdf

Ficha Técnica

32406541.pdf
Scroll to top