New Cut, acero galvanizado bicromatado, rosca completa, cabeza avellanada, PZ

Ref.: 018653 16
Ver todas las versiones
TOR-NEWCUT-MAD-Z1-(A2C)-3X16
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-NEWCUT-MAD-Z1-(A2C)-3X16
New Cut, acero galvanizado bicromatado, rosca completa, cabeza avellanada, PZ
Acero, galvanizado bicromatado, rosca completa, cabeza avellanada, PZ

Cabeza a 60°

  • Indicado principalmente para la construcción de muebles y accesorios de fijación
  • Cabeza avellanada reforzada

Cabeza avellanada con ranura de fresado y aletas

  • 6 nervios fresados para un encastrado óptimo de la cabeza del tornillo
  • 6 aletas para evitar la rotura de la superficie

Ranura de autolimpieza en la rosca

  • Almacena las astillas de madera en la ranura de autolimpieza
  • Reduce el par de atornillado
  • Reduce el astillado de la madera (superior a L ≥25 mm)

Ranura de autolimpieza en la punta del tornillo

  • Corta las fibras de madera

Punta del tornillo a 25°

  • Introducción óptima
  • Especialmente adecuado para superficies laminadas

Material

ST
Más Información

Superficie

A2L
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z1
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.583 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

01865316

Ficha Técnica

32406540.pdf

Ficha Técnica

32406541.pdf
Scroll to top