Tornillo de seguridad con cabeza mediacaña con hexágono interior y pasador

Ref.: 02846 16
Ver todas las versiones

TOR-CIL.RED-A2/070-TX30-M6X16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-CIL.RED-A2/070-TX30-M6X16
Tornillo de seguridad con cabeza mediacaña con hexágono interior y pasador
Similar a ISO 7380-1, acero inoxidable A2-070, sin recubrimiento
  • Ideal para llevar a cabo instalaciones en escuelas, hospitales, museos, instituciones cerradas, prisiones e instalaciones de seguridad.
  • Resistente a la extracción-caída en actos vandálicos.
  • También es adecuado para uso en exteriores, ya que está hecho de acero inoxidable A2.

Ingeniería mecánica: para proteger de una posible eliminación los interruptores de seguridad y los sistemas de seguridad. Electrónica: armarios de seguridad/armarios de distribución.


Se requiere una herramienta especial para el montaje y la extracción

Material

A2
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de botón
Más Información

Diámetro de la cabeza

10.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

TX30+P
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

TX con pasador de seguridad
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Altura de la cabeza

3 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Profundidad de accionamiento

1.52 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181595900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.130 g
Más Información

ISO

7380-1 similar
Más Información

Normas

ISO 7380-1 similar, CS
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

0284616

Ficha Técnica

32406437.pdf
Scroll to top