Tornillo de cabeza alomada, forma V
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
Descripción
TOR-V-(A2K)-6X15
Tornillo de cabeza alomada, forma V
Acero galvanizado, pasivado azul (A2K)
Material |
ST |
Más Información
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud |
15 mm |
Más Información
Tipo de cabeza |
Cabeza alomada |
Más Información
Formulario |
V |
Más Información
Accionamiento interno |
SL |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Tipo de accionamiento |
Ranura |
Más Información
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Más Información
Clase de producto |
A |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Diámetro nominal |
6 mm |
Más Información
Paso |
1 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181559980 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
4.432 g |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M6 |
Más Información
https://www.wurth.es/tornillo-matricula-zn-m6x15
02466 15
TOR-V-(A2K)-6X15
TOR-V-(A2K)-6X15<br>Tornillo de cabeza alomada, forma V<br>Acero galvanizado, pasivado azul (A2K)
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1342784.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1342784.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos, cabeza alomada
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos, cabeza alomada/Tornillo, cabeza alomada, forma en V
2024-02-16T20:04:51+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!