TOR-DIN571-A2-LL17-10X80 Tornillo para madera Cabeza hexagonal DIN 571, acero inoxidable A2
Para conexiones en madera maciza
Cabeza hexagonal para una mejor aplicación de fuerza durante el atornillado
El tornillo para madera conforma la rosca para la tuerca en lugar de cortarla
En función del diámetro, deberá efectuarse una perforación previa
En función del diámetro del tornillo, se debe realizar una perforación previa
En conexiones en acero, es necesario practicar una perforación previa en el metal correspondiente al diámetro del tornillo (como máximo, de +1 mm) y la madera según el diámetro del núcleo del tornillo.
Para construcción con madera, las zonas que vayan a excluirse necesitan de autorización. Entre las posibles aplicaciones figuran, por ejemplo, construcción de tejados, construcción de techados, construcción de interiores, trabajos eléctricos y conductos de cables con anclajes
https://www.wurth.es/tornillo-hexagonal-din-571-media-rosca-a2-10x80mm019310 80TOR-DIN571-A2-LL17-10X80TOR-DIN571-A2-LL17-10X80<br>Tornillo para madera<br>Cabeza hexagonal DIN 571, acero inoxidable A2<br><ul><li>Para conexiones en madera maciza</li><li>Cabeza hexagonal para una mejor aplicación de fuerza durante el atornillado</li><li>El tornillo para madera conforma la rosca para la tuerca en lugar de cortarla</li><li>En función del diámetro, deberá efectuarse una perforación previa</li></ul><br><ul><li>En función del diámetro del tornillo, se debe realizar una perforación previa</li><br/><li>En conexiones en acero, es necesario practicar una perforación previa en el metal correspondiente al diámetro del tornillo (como máximo, de +1 mm) y la madera según el diámetro del núcleo del tornillo.</li></ul><br><P>Para construcción con madera, las zonas que vayan a excluirse necesitan de autorización. Entre las posibles aplicaciones figuran, por ejemplo, construcción de tejados, construcción de techados, construcción de interiores, trabajos eléctricos y conductos de cables con anclajes</P><br><P>Se puede almacenar en el sistema ORSY</P><br><P>42</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1337603.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1337603.jpg/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos para madera/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos para madera/Tornillos para madera y con tapón/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos para madera/Tornillos para madera y con tapón/Tornillo para madera, cabeza hexagonal1708115041000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!