Tornillo para aglomerado ECOFAST

Ref.: 017424550
Ver todas las versiones
TOR-ECOFAST-(A2K)-TAPON-4,5X50
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-ECOFAST-(A2K)-TAPON-4,5X50
Tornillo para aglomerado ECOFAST
Tornillo para aglomerado de acero galvanizado, azul, rosca parcial, cabeza avellanada de fresado con mortaja PZ

Cabezal fresador

Avellanado automático en todos los aglomerados revestidos y no revestidos, planchas aglomeradas de densidad media (MDF) y todos los demás materiales de madera y madera conglomerada.

No agrieta el revestimiento

El material no se agrieta ni se astilla al atornillar en los bordes

Rosca y punta de 25°

Favorece un atornillado sencillo gracias a sus roscas afiladas con recubrimiento que favorece el deslizamiento

Posicionamiento de precisión en superficies duras como aglomerado revestido e impermeable y todo tipo de madera, madera conglomerada y planchas aglomeradas de densidad media (MDF).

Material

ST
Más Información

Longitud de rosca (lg)

30 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

9 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Tipo de accionamiento

Z
Más Información

Forma de rosca

Rosca de entrada
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.550 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

017424550

Ficha Técnica

651063414.pdf
Scroll to top