Tornillo de seguridad

Ref.: 026533750
Ver todas las versiones
TOR-C.PLA-ROS.M-AW40-(RUS)-7X50
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-C.PLA-ROS.M-AW40-(RUS)-7X50
Tornillo de seguridad
Para fijar rejillas protectoras, parrillas de ventilación de sotanos, puertas, rejas, mobiliario urbano, etc.
  • Material: acero cincado y acero cincado negro.
  • Cabeza: ornamental con mortaja AW 40, y estrella de seguridad.
  • Con rosca métrica.
  • Homologada junto al taco de encastre Würth, Fam. 0904 ...
  • Tornillo de seguridad con rosca madera similar a DIN 571.
  • Tornillo de seguridad aplicable junto con el taco Würth para marcos tipo WE y WD, Fam. 0912 ..., con homologación y también aplicable en Fam. 0903 ... y 0906...

Material

ST
Más Información

Longitud de rosca (lg)

30 mm
Más Información

Altura de la cabeza

4.5 mm
Más Información

Superficie

RUS
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Diámetro de la cabeza

17 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca para carpintería)

30 mm
Más Información

Diámetro nominal

7 mm
Más Información

Tornillo que requiere autorización

Más Información

Accionamiento interno

AW40
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Código del sistema armonizado

73181590980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.360 g
Más Información

Diámetro nominal x longitud

7 x 50 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

026533750

Ficha Técnica

32406560.pdf
Scroll to top