Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
100 mm |
Diseño |
With screw shank |
Tipo de cabeza |
CS |
Peso del contenido |
1.1 kg |
Diámetro nominal |
5.0 mm |
Forma de punta |
Punta |
Código del sistema armonizado |
73170060000 |
Peso del producto (por artículo) |
11.870 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
04785100 |
Ficha Técnica |
32407638.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=04785 100 |