Tornillo separador de montaje AMO® III

Ref.: 0234230152
Ver todas las versiones

TOR-AW30-(A2L)-7,5X152

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-AW30-(A2L)-7,5X152
Tornillo separador de montaje AMO® III
7.5 tipo 2, cabeza cilíndrica 8,0 mm
Para el montaje económico de ventanas en hormigón y mampostería de piedra sólida. Con tornillo de cabeza cilíndrica de acero galvanizado bicromatado y accionamiento AW30
  • Bloqueo positivo, anclaje extraíble sin presión de expansión
  • La función de soporte de carga se mantiene, incluso bajo carga térmica
  • Duración de la resistencia al fuego de 120 minutos probada
  • Ahorro de tiempo, no se requiere anclaje
  • Tiempos de instalación cortos, ya que no se requieren herramientas para la inserción
  • Unidad AW para una vida útil más larga, transmisión de potencia mejorada y sin fuerzas de eyección
  • Instalación pasante
  • Capacidad de carga inmediata: sin esperas después de la inserción
  • Extraíble
  • Prácticamente no hay fuerzas de expansión en la inserción

  • Instalación espaciada sin tensión para marcos de ventanas de madera, plástico y aluminio

  • Acoplamiento de marco

  • Principalmente para uso en superficies de hormigón con materiales de marco de madera y plástico

Información para el uso


Directrices para planear y ejecutar la instalación de ventanas y puertas exteriores, edición 2010



N.º de art.5995000000:



El dispositivo debe transferir con seguridad todas las fuerzas estándar que afectan a la ventana, a la estructura y a la base. Por lo tanto, la carga total debe calcularse a partir de, por ejemplo, la carga de la ventana, la carga del viento y la carga de trabajo (ver DIN 1055). Las actuales normas de construcción estipulan que los edificios y sus componentes deben planificarse de manera que no pongan en peligro la vida y la salud de las personas ni representen un riesgo para la seguridad pública. La instalación de las ventanas también debe cumplir con este criterio.



Paredes de ventanas según la norma anterior DIN 18056 o elementos con una superficie superior a 9 m² y acristalamiento a prueba de accidentes según lo especificado en las normas técnicas alemanas para acristalamientos de seguridad (TRAV) o DIN 18008-4



La norma DIN 18056 aplicada a las paredes de la ventana con un superficie mínima de 9 m² y una longitud lateral mínima de 2 m en el lado más corto. Los anclajes con un permiso de construcción general, con la aprobación técnica europea o con la aprobación individual se deben utilizar para esta aplicación. Del mismo modo, solo los anclajes con un permiso de construcción general, con la aprobación técnica europea o con la aprobación individual, se deben utilizar para fijar el acristalamiento a prueba de accidentes según lo especificado en las normas técnicas alemanas para acristalamientos de seguridad (TRAV) o DIN 18008-4.



Otra información


Es importante comprobar que los componentes estén instalados correctamente para las condiciones de construcción específicas (p. ej., peso del marco de la ventana, propiedades de la superficie). El acristalamiento a prueba de accidentes según lo especificado en las normas técnicas alemanas para acristalamientos de seguridad (TRAV) o DIN 18008-4 solo se puede colocar con el tornillo AMO III si se ha obtenido la aprobación individual correcta antes de empezar la instalación.



Información útil:


  • Alinee marcos de ventanas mediante abrazaderas de alineación o bolsa AMO

  • Longitud del tornillo = ancho del marco + profundidad de atornillado (consulte también 55,2 AMO III 11,5 mm)

55,1
Scroll to top