Tornillo perforador avellanado con cabeza rebajada

Ref.: 504914825
Ver todas las versiones

AUTOPERF-AVELL-(A2K)-DIN7504-P-4,8X25

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AUTOPERF-AVELL-(A2K)-DIN7504-P-4,8X25
Tornillo perforador avellanado con cabeza rebajada
ISO 15482 (sustituye la DIN 7504), impronta PH, revestimiento: Cincado plata (A2K) azul
  • Taladrado, roscado y atornillado en un solo paso
  • Tiempo y esfuerzo considerablemente menores

Tornillo autoperforante con cabeza avellanada

Ideal para conexiones de acero/acero (p. ej., perfiles de chapa metálica) de hasta 1,25 mm y conexiones de acero/acero de hasta 2x1,25 mm.

Clase de producto

A
Más Información

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

26 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Grosor mínimo del material

1.4 mm
Más Información

Altura de la cabeza

2.8 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.3 mm
Más Información

Grosor máximo del material

3.0 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

26 mm
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

4.5 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Diámetro del tornillo autoperforante

3.95 mm
Más Información

Longitud de rosca (tornillo roscante)

14.7 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

Paso

1.6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731814910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 g
Más Información

ISO

15482
Más Información

Normas

ISO 15482
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

1,4-3,0 mm
Más Información

Catálogo General

504914825

Ficha Técnica

32406577.pdf
Scroll to top