AUTOPERF-CIL-(A2K)-DIN7504-N-4,2X19 Tornillos perforadores de cabeza plana con cabeza rebajada y autorroscante Cumple con la norma EN ISO 15481 (sustituye a la DIN 7504M), accionamiento PH, revestimiento: galvanizado en azul (A2K)
Taladrado, roscado y atornillado en un solo paso
Tiempo y esfuerzo considerablemente menores
Tornillo autoperforante con cabeza alomada
Ideal para conexiones de acero/acero (p. ej., perfiles de chapa metálica) de hasta 1,25 mm y conexiones de acero/acero de hasta 2x1,25 mm
https://www.wurth.es/tornillo-autoperforante-o4-2x19mm-cabeza-cilindrica504924219AUTOPERF-CIL-(A2K)-DIN7504-N-4,2X19AUTOPERF-CIL-(A2K)-DIN7504-N-4,2X19<br>Tornillos perforadores de cabeza plana con cabeza rebajada y autorroscante<br>Cumple con la norma EN ISO 15481 (sustituye a la DIN 7504M), accionamiento PH, revestimiento: galvanizado en azul (A2K)<br><ul><li>Taladrado, roscado y atornillado en un solo paso</li><li>Tiempo y esfuerzo considerablemente menores</li></ul><P></P><p class="level1">Tornillo autoperforante con cabeza alomada</p><P>Ideal para conexiones de acero/acero (p. ej., perfiles de chapa metálica) de hasta 1,25 mm y conexiones de acero/acero de hasta 2x1,25 mm </P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/3490634.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/3490634.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos autorroscantes/autoperforantes/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos autorroscantes/autoperforantes/Tornillos perforantes/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos autorroscantes/autoperforantes/Tornillos perforantes/Tornillo perforante, cabeza plana2024-02-16T20:00:08+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!